Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Citofoni e videocitofoni /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX41593
Cod. Produttore
41593
Cod. EAN
8013406310194

Informazioni di prodotto

Scatola incasso per Patavium e Steely 3M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso 3 moduli in lamiera zincata per targhe Patavium e Steely

tipo di montaggio

Incasso

colore

Argento

altezza

384,7 mm

profondità

60,6 mm

numero di unità

3

materiale

Altro

Produttore

Scatola incasso 3 moduli lamiera zincata per targhe Patavium Steely