Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV53308
Cod. Produttore
V53308
Cod. EAN
8007352492202

Informazioni di prodotto

Scatola inc. centr. estetico 8M azzurro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso per centralino estetico 8 moduli (GW 650 °C) per pareti in muratura, azzurro. Dimensioni 228x238x80 mm

tipo di montaggio

Incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Altro

larghezza

228 mm

altezza

238 mm

profondità

80 mm

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

80 mm

numero di file

1

numero di ingressi per conduttori

6

profondità interna

78 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

8

numero di moduli

8

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Scatola incasso centralino estetico 8 moduli azzurro per pareti muratura 228x238x80 mm

€ 4,58 x 1 pz.
(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info