Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAHG13
Cod. Produttore
HG13
Cod. EAN
8006588190319

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Policarbonato UL94-V2
  • Dimensioni: 227x250x120 mm
  • Protezione: IP52 tra cornice e pavimento
  • Carico concentrato: 2.500 N con coperchio inox
  • Apertura coperchio: con attrezzo, max 85°
  • Finitura coperchio: nero o inox antisdruciolo
  • Compatibilità: con tutte le marche nazionali
  • Serie: Hypogeo Small-503
Descrizione del produttore: Scatola esterna per installazioni elettriche da incasso, progettata per contenere moduli fino a 3 moduli DIN. Realizzata in materiale resistente e isolante, garantisce protezione e sicurezza per componenti elettrici. Ideale per applicazioni civili e industriali, assicura facilità di montaggio e affidabilità nel tempo. Design compatto e funzionale, adatto per l’integrazione in impianti elettrici standard.

Accessorio

Produttore

Scatola esterna incasso 3 moduli DIN materiale isolante protezione elettrica