› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

Scatola elettrica metallo 200x100 mm per applicazioni industriali e civili robusta e durevole

Cod. Rexel SX1710403
Cod. Produttore 1710403
Cod. EAN 8032887003142

Informazioni principali

S5 Ele.ret.for.m 3 -300x100 ZF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola elettrica in metallo con dimensioni 200x100 mm, progettata per applicazioni industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e durabilità per l’alloggiamento di componenti elettrici. Ideale per installazioni che richiedono sicurezza e affidabilità, è adatta a supportare fori di montaggio standard per un fissaggio stabile. La finitura di qualità assicura una lunga durata nel tempo anche in ambienti impegnativi.

Caratteristiche tecniche

altezza

100 mm

larghezza

200 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Scatola elettrica metallo 200x100 mm per applicazioni industriali e civili robusta e durevole