› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale in Filo Metallico ed accessori

Scatola elettrica 300x100 mm resistente per impianti civili e industriali

Cod. Rexel SX1710404
Cod. Produttore 1710404
Cod. EAN 8032887003159

Informazioni principali

S5 Ele.ret.for.m 3 -400x100 ZF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola elettrica di dimensioni 300x100 mm, progettata per l'installazione di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Ideale per l'uso in impianti elettrici civili e industriali, offre una soluzione affidabile per il montaggio e la protezione di dispositivi elettrici.

Caratteristiche tecniche

altezza

100 mm

larghezza

300 mm

lunghezza

3000 mm

perforazione laterale

esecuzione

connettore integrato

materiale

acciaio

Scatola elettrica 300x100 mm resistente per impianti civili e industriali