Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADM2800PA
Cod. Produttore
DM2800PA
Cod. EAN
8006588080177

Informazioni di prodotto

SCAT.125x250x83s/aPA
Scatola di dimensioni 125x250x83 mm progettata per applicazioni elettriche, realizzata con materiali resistenti per garantire protezione e durata. Ideale per installazioni che richiedono robustezza e sicurezza, offre un'ampia capacità interna per alloggiare componenti elettrici in modo ordinato e sicuro. La sua struttura assicura facilità di montaggio e una protezione efficace contro gli agenti esterni. Descrizione del produttore: Scatola di dimensioni 125x250x83 mm realizzata in materiale resistente e adatta all'installazione di componenti elettrici. Progettata per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici, offre robustezza e affidabilità per applicazioni professionali.

colore

Bianco

larghezza

125 mm

profondità

83 mm

lunghezza

250 mm

materiale

Plastica

Produttore

Scatola elettrica 125x250x83 mm resistente protezione componenti impianti professionali