Descrizione del prodotto
Scatola di derivazione rettangolare realizzata in policarbonato resistente agli urti con grado di protezione IP67 e IK09, adatta per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni ed esterni. Progettata per il montaggio a parete o soffitto, offre una chiusura rapida e piombabile con coperchio avvitato non trasparente. La scatola è priva di alogeni, resistente ai raggi UV e ignifuga secondo la normativa DIN EN 60695-2-11 con temperatura di prova a 650 °C. Dispone di 8 entrate cavi con membrana a livelli sezionabile, supporta sezioni nominali da 2,5 a 6 mm² e una tensione nominale di isolamento di 750 V. Le dimensioni esterne sono 151x117x86 mm, mentre l’interno misura 137x105x68 mm. È resistente agli agenti atmosferici e può essere utilizzata in un range di temperatura da -5 °C a 60 °C.
Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Scatola di derivazione per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni. Forma rettangolare con inserti di deviazione. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti con la possibilità di fissaggio esterno e interno o il montaggio su sezioni angolari. Resistente agli urti IK09. Coperchio con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni e resistenti ai raggi UV.
Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza all'impatto IK09 a norma DIN EN 50102. Grado di protezione IP 67 a norma DIN EN 60529.