Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CADM070BEU
Cod. Produttore
DM070BEU
Cod. EAN
8006588080047

Informazioni di prodotto

SCATOLA 125x90x65 Bi 9010
Scatola di derivazione in materiale plastico di colore bianco RAL 9010, dalle dimensioni compatte di 125x90x65 mm. Progettata per l’installazione di impianti elettrici, garantisce protezione e sicurezza per le connessioni elettriche all’interno di ambienti residenziali e commerciali. La struttura robusta assicura resistenza agli urti e facilità di montaggio grazie alla presenza di viti di fissaggio sul coperchio. Ideale per l’organizzazione ordinata dei cavi e per la protezione delle giunzioni elettriche, si adatta perfettamente a diversi contesti di utilizzo elettrico. Descrizione del produttore: Scatola di derivazione in materiale resistente, dalle dimensioni compatte di 125x90x65 mm, ideale per installazioni elettriche a parete. Il colore bianco RAL 9010 garantisce un aspetto pulito e neutro, adatto a diversi ambienti. Progettata per proteggere e contenere connessioni elettriche, offre facilità di montaggio grazie alla chiusura con viti. Perfetta per l'organizzazione e la sicurezza degli impianti elettrici, assicurando protezione e durata nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

909 mm

profondità

65 mm

lunghezza

125 mm

materiale

Plastica

Produttore

Scatola derivazione plastica bianca 125x90x65 mm per impianti elettrici residenziali e commerciali