Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRS1460G
Cod. Produttore
TRS1460G
Cod. EAN
8006588081068

Informazioni di prodotto

SCAT.DERIVAZ.H=60 GR
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione orizzontale di colore grigio, progettata per l'installazione di impianti elettrici. Realizzata in materiale resistente, garantisce protezione e sicurezza nelle connessioni elettriche. La struttura compatta e robusta è ideale per la distribuzione e la derivazione dei cavi, facilitando l'organizzazione degli impianti. Il design semplice e funzionale consente un montaggio rapido e sicuro in ambienti interni ed esterni.

colore

Grigio

larghezza

150 mm

profondità

75 mm

lunghezza

150 mm

materiale

Plastica

Produttore

Scatola derivazione orizzontale grigia 60 mm per impianti elettrici interni ed esterni