Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRS1440A
Cod. Produttore
TRS1440A
Cod. EAN
8006588081006

Informazioni di prodotto

SCAT.DERIVAZ.H=40 AR
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione orizzontale con dimensioni compatte, progettata per l'installazione e la protezione di collegamenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e adatti all'uso in impianti elettrici civili e industriali, garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni. La struttura robusta e il design semplice facilitano il montaggio e la manutenzione, assicurando protezione da polvere e agenti esterni. Ideale per l'organizzazione e la distribuzione dei cavi elettrici in ambienti interni ed esterni.

colore

Antracite

larghezza

150 mm

profondità

65 mm

lunghezza

150 mm

materiale

Plastica

Produttore

Scatola derivazione orizzontale compatta 40 mm protezione cavi elettrici interni esterni