Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT133ABEU
Cod. Produttore
GT133ABEU
Cod. EAN
8006588037607

Informazioni di prodotto

TAP120x40x60/80/100B 9010
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione in materiale isolante di colore bianco, con dimensioni compatte 120x40 mm e profondità variabile tra 60, 80 e 100 mm. Progettata per installazioni elettriche, garantisce protezione e sicurezza nelle connessioni e derivazioni dei cavi. La struttura robusta assicura resistenza agli agenti esterni e facilità di montaggio in diversi ambienti elettrici.

colore

Bianco

larghezza

120 mm

altezza

100 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Scatola derivazione isolante bianca 120x40 mm profondità 60-100 mm per impianti elettrici