Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT133AG
Cod. Produttore
GT133AG
Cod. EAN
8006588037621

Informazioni di prodotto

TAP120x40x60/80/100G
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione in materiale isolante con dimensioni 120x40x60/80/100 mm, progettata per l'installazione di impianti elettrici. Offre protezione e organizzazione dei collegamenti elettrici garantendo sicurezza e affidabilità nelle applicazioni residenziali e industriali. La struttura robusta assicura resistenza agli agenti esterni e facilita la manutenzione degli impianti.

colore

Grigio

larghezza

120 mm

altezza

100 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

Produttore

Scatola derivazione isolante 120x40x60/80/100 mm per impianti elettrici residenziali industriali