Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV55208
Cod. Produttore
V55208
Cod. EAN
8007352079748

Informazioni di prodotto

Scatola derivazione IP56 240x190x90mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione da parete IP56, con pareti lisce, coperchio cieco fissato da viti in acciaio inox, grigio RAL 7035 Dimensioni 240x190x90 mm

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

265 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

profondità

96 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

tensione di isolamento nominale Ui

450 V

lunghezza

240 mm

materiale

Plastica

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP56

per diametro del tubo

20/25 mm

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

temperatura di impiego

0 ... 60 °C

Produttore

Scatola derivazione IP56 pareti lisce coperchio cieco grigio RAL 7035 240x190x90 mm