Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV55105
Cod. Produttore
V55105
Cod. EAN
8007352079328

Informazioni di prodotto

Scatola derivazione IP55 120x80x50mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione da parete IP55, con passacavi, coperchio fissato da viti in acciaio inox, grigio RAL 7035. Dimensioni 120x80x50 mm

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

148 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

profondità

36 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

tensione di isolamento nominale Ui

450 V

lunghezza

120 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

6

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP55

per diametro del tubo

20/25 mm

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

temperatura di impiego

0 ... 60 °C

Produttore

Scatola derivazione IP55 grigia 120x80x50 mm con passacavi e coperchio viti inox per installazioni parete