Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Montaggio a parete/soffitto
colore
Grigio
larghezza
265 mm
Tipologia
Scatola di derivazione
profondità
96 mm
forma
Rettangolare
Protezione della superficie
Non trattato
tensione di isolamento nominale Ui
450 V
lunghezza
240 mm
materiale
Plastica
numero di ingressi
12
fissaggio del coperchio
Avvitato
resistente alle intemperie
grado di protezione (IP)
IP55
per diametro del tubo
20/25 mm
tipo di passaggio nella scatola
Membrana graduata ritagliabile
esecuzione coperchio
Coperchio a diaframma cieco
temperatura di impiego
0 ... 60 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te