Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP2002523
Cod. Produttore
2002523
Cod. EAN
4012195105312

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: B 12 M SCATOLA
  • Grado protezione: IP54
  • Tensione nominale: 660 V
  • Sezione nominale: 16 mm²
  • Fori fissaggio: 2 fori Ø fino a 6 mm
  • Viti copertura: 4 viti
  • Fori passanti: 10 con filettatura M25x1,5
  • Serie: B Series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scatola di derivazione rettangolare progettata per tubi con diametro di 25 mm, con grado di protezione IP54 che garantisce resistenza a polvere e spruzzi d'acqua. Realizzata per installazioni elettriche sicure e affidabili, offre una struttura compatta con dimensioni precise per un facile inserimento e collegamento dei cavi. Adatta per applicazioni in ambienti che richiedono protezione contro agenti esterni, assicura durata e praticità nell'uso quotidiano. La scatola supporta tensioni fino a 750 V e consente l'inserimento dal retro per un cablaggio ordinato e funzionale. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Grado di protezione IP54, tensione nominale 660 V, sezione nominale 16 - mm², 2 fori di fissaggio per viti di Ø fino a 6 mm sulla parte esterna della scatola. 4 viti di copertura, 10 fori passanti sfondabili con filettatura M25 x 1,5. Dimensioni interne: 178x126x57 mm

colore

Grigio

larghezza

196 mm

senza alogeni

profondità

71 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

tensione di isolamento nominale Ui

660 V

lunghezza

144 mm

piombabile

materiale

Plastica

numero di ingressi

10

codice RAL (simile)

7035

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP54

per diametro del tubo

25 mm

tipo di passaggio nella scatola

Filettatura e prestampaggio in rilievo

coperchio

Non trasparente

Serie

B Series

Produttore

Scatola derivazione IP54 178x126x57 mm installazioni elettriche