Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV55002
Cod. Produttore
V55002
Cod. EAN
8007352076976

Informazioni di prodotto

Scatola derivazione IP44 80x40mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione da parete IP44, con passacavi, coperchio a scatto, grigio RAL 7035. Dimensioni ø 80x40 mm

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

98 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

profondità

44 mm

forma

Tondo

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

80 mm

tensione di isolamento nominale Ui

450 V

lunghezza

80 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

4

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP44

per diametro del tubo

20/25 mm

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

temperatura di impiego

0 ... 60 °C

Produttore

Scatola derivazione IP44 80x40 mm parete grigio RAL 7035 passacavi coperchio scatto