Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV55001
Cod. Produttore
V55001
Cod. EAN
8007352076938

Informazioni di prodotto

Scatola derivazione IP44 65x35mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione da parete IP44, con passacavi, coperchio a scatto, grigio RAL 7035. Dimensioni ø 65x35 mm

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

81 mm

Tipologia

Scatola di derivazione

profondità

39 mm

forma

Tondo

Protezione della superficie

Non trattato

diametro

65 mm

tensione di isolamento nominale Ui

450 V

lunghezza

65 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

4

fissaggio del coperchio

Avvitato

resistente alle intemperie

grado di protezione (IP)

IP44

per diametro del tubo

20/25 mm

tipo di passaggio nella scatola

Membrana graduata ritagliabile

esecuzione coperchio

Coperchio a diaframma cieco

temperatura di impiego

0 ... 60 °C

Produttore

Scatola derivazione IP44 65x35mm grigio RAL 7035 con coperchio a scatto per installazioni parete