Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASTS
Cod. Produttore
STS
Cod. EAN
8006588110348

Informazioni di prodotto

SCA.SOTTO 110x140x54
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione per installazioni elettriche da incasso, progettata per essere posizionata in canali sotterranei coperti da massetto. Realizzata con materiali resistenti e durevoli, garantisce protezione e sicurezza per le connessioni elettriche. Le dimensioni compatte di 110x140x54 mm permettono un facile inserimento e gestione dei cavi all’interno del sistema di canalizzazione. Adatta per ambienti che richiedono soluzioni discrete e affidabili per la distribuzione elettrica.

adatto per canale sotterraneo coperto da massetto

materiale della parete laterale

Plastica

altezza del canale

50 ... 50 mm

larghezza del canale

50 ... 125 mm

Produttore

Scatola derivazione incasso 110x140x54 mm per canalizzazioni elettriche sotterranee