Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
CP2007778
Cod. Produttore
2007778
Cod. EAN
4012195986010

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Protezione: IK05
  • Materiale: privo di alogeni
  • Norma: DIN EN 60670
  • Ignifugo: DIN EN 60695-2-11
  • Temp. prova: 650 °C
  • Montaggio: pareti, soffitti, pavimento
  • Serie: T series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scatola di derivazione rettangolare per montaggio a parete o soffitto, dotata di guida portante e inserimento dal retro. Progettata per il collegamento sicuro di cavi e linee elettriche in ambienti interni, garantisce un'installazione robusta e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono una soluzione di derivazione compatta e funzionale. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Scatola di derivazione chiusa per il collegamento di cavi e linee in ambienti interni e ambienti esterni protetti. Forma rettangolare senza ingressi. Adatta per il montaggio su pareti e soffitti, il montaggio su piastre di montaggio e a pavimento. Con la possibilità di fissaggio interno e montaggio tramite cupole angolari. Coperchio alto e trasparente con chiusura rapida, piombabile. Costruito con materiali privi di alogeni. Con guida profilata DIN. Scatola di derivazione a norma DIN EN 60670. Ignifugo secondo DIN EN 60695-2-11, temperatura di prova 650 °C. Resistenza agli urti IK05 secondo DIN EN 50102.

tipo di montaggio

Montaggio a parete/soffitto

colore

Grigio

larghezza

201 mm

senza alogeni

profondità

137 mm

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

attrezzatura

Guida portante

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

lunghezza

285 mm

piombabile

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7035

fissaggio del coperchio

Avvitato

grado di protezione (IP)

IP66

inserimento dal retro

Collegabile

coperchio

Trasparente

Coperchio trasparente

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

T Series

Produttore

Scatola derivazione ignifuga trasparente pareti soffitti pavimenti ambienti protetti