›

Scatola derivazione aperta 1000x105x70 mm installazione elettrica

Cod. Rexel B52634C-00
Cod. Produttore 2634C-00

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x105x70 mm
  • Tipo: Scatola di derivazione aperta
  • Installazione: a destra
  • Senza: piastra
  • Materiale: robusto e durevole
  • Uso: protezione componenti elettrici
  • Applicazione: ambienti professionali
  • Serie: B52634C-00

Descrizione del prodotto

AP 1000X105X70 aperto a destra senza piastra, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un contenitore robusto e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce protezione e durata nel tempo. Dimensioni precise per un facile inserimento e installazione di componenti elettrici, assicurando efficienza e sicurezza nell’utilizzo. Progettato per rispondere alle esigenze di impianti elettrici professionali, offre affidabilità e versatilità per diverse soluzioni tecniche. Descrizione del produttore: Scatola di derivazione aperta con dimensioni di 1000x105x70 mm, progettata per installazioni elettriche a destra senza piastra. Realizzata per garantire facilità di accesso e montaggio, è ideale per la protezione e l'organizzazione dei componenti elettrici in ambienti professionali. La struttura robusta assicura durata e sicurezza nelle applicazioni di distribuzione elettrica.
Scatola derivazione aperta 1000x105x70 mm installazione elettrica