Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRS1440CS
Cod. Produttore
TRS1440CS
Cod. EAN
8006588061428

Informazioni di prodotto

  • Altezza scatola: 40 mm
  • Colore: Ciliegio
  • Dimensioni compatte: 125x90x40 mm
  • Materiale resistente e robusto
  • Grado protezione: IP40
  • Norme conformità: EN 50085-1, EN 50085-2-1, B.T. 2014/35/EU
  • Facile installazione con fori per fissaggio
  • Serie: CATRS
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione compatta con altezza di 40 mm, caratterizzata da un design robusto e funzionale. Realizzata in materiale resistente, è ideale per proteggere e contenere collegamenti elettrici in ambienti interni. La finitura colore ciliegio conferisce un aspetto curato e discreto, adatto a diverse applicazioni elettriche. Facile da installare grazie ai fori predisposti per il fissaggio, garantisce sicurezza e ordine nell’organizzazione degli impianti elettrici.

colore

Altro

larghezza

150 mm

profondità

65 mm

lunghezza

150 mm

materiale

Plastica

Produttore

Scatola derivazione compatta altezza 40 mm colore ciliegio per impianti elettrici interni