Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRS1440BE
Cod. Produttore
TRS1440BE
Cod. EAN
8006588061602

Informazioni di prodotto

SCAT.DERIVAZ. H=40 B.9010
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione compatta con altezza di 40 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per installazioni elettriche. Il design semplice e funzionale garantisce facilità di montaggio e protezione sicura dei collegamenti elettrici all’interno. Ideale per applicazioni in ambienti interni dove è richiesta una soluzione affidabile per la distribuzione e la protezione dei cavi elettrici.

colore

Bianco

larghezza

150 mm

profondità

65 mm

lunghezza

150 mm

materiale

Plastica

Produttore

Scatola derivazione compatta 40 mm altezza materiale resistente per installazioni elettriche interne