Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Passerelle IP66 /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRS1440AL
Cod. Produttore
TRS1440AL
Cod. EAN
8006588081136

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 40 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Tipo: Scatola derivazione
  • Serie: CATRS1440AL
  • Resistenza: Elevata
  • Dissipazione calore: Ottima
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Caratteristica: Leggera e robusta
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione in alluminio con altezza di 40 mm, progettata per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, offre una soluzione robusta e affidabile per la protezione e la distribuzione dei cavi. La struttura in alluminio assicura leggerezza e ottima dissipazione del calore, rendendo questo componente adatto a installazioni che richiedono sicurezza e efficienza.

colore

Alluminio

larghezza

150 mm

profondità

65 mm

lunghezza

150 mm

materiale

Plastica

Produttore

Scatola derivazione alluminio altezza 40 mm protezione cavi elettrici robusta