Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASCM090A
Cod. Produttore
SCM090A
Cod. EAN
8006588047446

Informazioni di prodotto

SC.DER.90X90X36 ARDESIA
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione con dimensioni 90x90x36 mm, caratterizzata da un design compatto e funzionale. Realizzata in materiale resistente, presenta una finitura ardesia che garantisce un aspetto moderno e discreto. Ideale per installazioni elettriche, consente di collegare e proteggere i cavi in modo sicuro, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La scatola è progettata per facilitare l'accesso e la manutenzione degli impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica e versatile per diverse applicazioni nel settore elettrico.

colore

Antracite

larghezza

90 mm

profondità

36 mm

lunghezza

90 mm

materiale

Plastica

Produttore

Scatola derivazione 90x90x36 mm finitura ardesia per impianti elettrici