Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATLPSD
Cod. Produttore
TLPSD
Cod. EAN
8006588160411

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 125x125x43 mm
  • Materiale: Plastica autoestinguente
  • Separatore: Fisso e mobile
  • Derivazione: Canali e tubi Ø16/20 mm
  • Fissaggio: Tasselli TS o distanziatori SDC6
  • Coperchio: Con 4 viti di fissaggio
  • Compatibilità: Uso su pavimenti sopraelevati
  • Serie: TALPA
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione di dimensioni 125x125x43 mm, progettata per installazioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e facilità di accesso per la gestione dei cablaggi e delle connessioni elettriche. Adatta per l'uso in ambienti domestici e professionali, assicura una lunga durata e una perfetta compatibilità con diversi sistemi di impianto elettrico.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Scatola derivazione 125x125x43 mm resistente per impianti elettrici domestici e professionali