› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Scatola da parete con cornice parapioggia alluminio anodizzato 1 placca 2 moduli

Cod. Rexel EXS321
Cod. Produttore S321
Cod. EAN 8013406217837

Informazioni principali

  • Tipo: Scatola da parete
  • Materiale: Alluminio anodizzato
  • Finitura: Elettrolucidato
  • Placca: 1 placca 2 moduli
  • Cornice: Parapioggia
  • Serie: EXS321
  • Protezione: Cornice parapioggia
  • Applicazione: Uso esterno

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola da parete con cornice parapioggia per 1 placca 2 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

120 mm

altezza

289 mm

profondità

74 mm

numero di unità

2

materiale

Alluminio

Scatola da parete con cornice parapioggia alluminio anodizzato 1 placca 2 moduli
€ 167,37 x 1 pz.
(pz.)