Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXS322
Cod. Produttore
S322
Cod. EAN
8013406217844

Informazioni di prodotto

Scatola da parete c/cornice 2 placche 2M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da parete con cornice parapioggia per 2 placche 2 moduli, alluminio anodizzato elettrolucidato

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

220 mm

altezza

289 mm

profondità

74 mm

numero di unità

4

materiale

Alluminio

Produttore

Scatola da parete alluminio anodizzato 2 moduli con cornice parapioggia per esterni