Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX1E22
Cod. Produttore
1E22
Cod. EAN
8013406199744

Informazioni di prodotto

Scatola da parete 2 placche 2M acciaio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da parete con cornice parapioggia per 2 placche 2 moduli, acciaio inox

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

224 mm

profondità

74 mm

numero di unità

4

materiale

Acciaio

Produttore

Scatola da parete acciaio inox 2 placche 2 moduli con cornice parapioggia