Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV54912
Cod. Produttore
V54912
Cod. EAN
8007352735286

Informazioni di prodotto

  • Serie: VIV
  • Moduli: 12
  • Installazione: Incasso
  • Utilizzo: Torrette da pavimento
  • Tipo: Scatola per massetto

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso per massetto per torrette da pavimento da 12 moduli

colore

Altro

numero di scatole per apparecchi

1

Materiale del corpo

Acciaio inossidabile

numero di ingressi

8

installazione in calcestruzzo

telaio protettivo rivestimento pavimenti

larghezza quota di montaggio

310 mm

lunghezza dimensione di montaggio

230 mm

profondità di incasso min.

105 mm

adatto per pulizia con liquidi

materiale coperchio

Acciaio inossidabile

grado di protezione (IP)

Altro

adatto per canale sotterraneo

adatto per montaggio doppio fondo

Larghezza esterna

310 mm

esecuzione coperchio

Rettangolare

Adatto per l'impiego in ambienti interni

Coperchio della copertura di protezione della superficie

Non trattato

Coperchio della copertura del trattamento superficiale

Non trattato

Con uscita cavo nel coperchio

Adatto per pavimenti in sale computer

Coperchio bloccabile

Grado di protezione (IP) in servizio (uscita cavo aperta)

Altro

Grado di protezione (IP) non in servizio (uscita cavo chiusa)

Altro

Protezione superficiale del corpo

Non trattato

Lunghezza, esterna

230 mm

Larghezza, esterna

310 mm

Produttore

Scatola da incasso massetto per torretta pavimento 12 moduli robusta e resistente