Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione da incasso ed accessori /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV71704
Cod. Produttore
V71704
Cod. EAN
8007352425705

Informazioni di prodotto

Scatola da incasso 4 moduli ideale per pareti leggere, garantisce installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio semplice e veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente a temperature fino a 850 °C per maggiore sicurezza
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scatola da incasso 4 moduli (GW 850 °C) per pareti leggere, azzurro

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Blu

larghezza

133,8 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

forma

Rettangolare

Protezione della superficie

Non trattato

Tipologia costruttiva

Cassetta/scatola di giunzione per apparecchi

profondità interna

50 mm

accoppiabile

lunghezza

72,5 mm

materiale

Plastica

numero di ingressi

14

fissaggio degli apparecchi

Avvitare

fissaggio del coperchio

Avvitato

per numero di inserti apparecchi

4

grado di protezione (IP)

IP00

per diametro del tubo

20/25 mm

inserimento dal retro

passaggio scatola tramite foro sfondabile

profondità

0 ... 50 mm

Produttore

Scatola da incasso 4 moduli azzurra per pareti leggere resistente 850 °C

€ 2,48 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info