Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONBOX430
Cod. Produttore
CONBOX430
Cod. EAN
8006588127575

Informazioni di prodotto

CASS.M.SCAR.CONDENSA 427x113x65 BIA
Cassetta di scarico per condensa di dimensioni 427x113x65 mm, realizzata in materiale resistente e di colore bianco. Progettata per garantire una gestione efficace della condensa, offre robustezza e facilità di installazione in impianti elettrici, assicurando protezione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Il prodotto CACONBOX430 è una scatola di contenimento di dimensioni 427x113x65 millimetri, realizzata con materiali di alta qualità e progettata per applicazioni elettriche. La sua struttura robusta e resistente garantisce una protezione efficace contro polvere, umidità e agenti esterni, grazie al grado di protezione IP adeguato. La scatola è ideale per l'installazione di componenti e apparecchiature elettriche, offrendo un ambiente sicuro e organizzato per i collegamenti e le connessioni. La superficie del materiale è trattata per assicurare durabilità e resistenza nel tempo. La compatibilità con vari sistemi di fissaggio e montaggio permette un'installazione versatile in diversi contesti. La scelta di materiali di qualità elevata assicura affidabilità e sicurezza nelle operazioni di cablaggio e protezione dei circuiti elettrici. Questa scatola rappresenta una soluzione efficiente per proteggere e organizzare gli impianti elettrici, rispettando gli standard di sicurezza e qualità richiesti nel settore.

larghezza

427 mm

altezza

65 mm

profondità

113 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Scatola contenitore elettrica 427x113x65 mm resistente polvere umidità installazioni sicure

€ 22,11 x 1 pz.