Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700203
Cod. Produttore
BIZ700203
Cod. EAN
3700420301882

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio cromo vanadio
  • Numero pezzi: 38
  • Bussole: 13 da 1/4"
  • Inserti: Torx, Phillips, Pozidriv, esagonali
  • Prolunga: 75 mm da 1/4"
  • Cricchetto: Forato reversibile
  • Cardano: Universale da 1/4"
  • Serie: BIZ 700 203

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Valigetta composta da 38 pezzi di bussole passanti speciali per aste filettate, realizzate in acciaio cromo vanadio con finitura satinata. Include 13 bussole da 1/4" (misure da 4 a 14 mm), 6 inserti Torx (T10-T40), 4 inserti piatti (3-6 mm), 3 inserti Phillips (PH1-PH3), 3 inserti Pozidriv (PZ1-PZ3) e 4 inserti esagonali (3-6 mm). Completa il set una prolunga da 75 mm, una chiave a cricchetto forata reversibile, un cardano universale, una prolunga con manico e un portainserti, tutti da 1/4". Questo kit è ideale per operazioni di serraggio e smontaggio su aste filettate, garantendo versatilità e resistenza nel lavoro elettrico e meccanico. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Set di bussole traversanti speciale asta filettata da 38 pezzi in acciaio al cromo vanadio. Composto da 13 bussole, 20 punte, 1 prolunga, 1 cricchetto reversibile con estremità forata, 1 giunto universale, 1 porta punta.

Protezione della superficie

Altro

imballaggio

Scatola in plastica

quota di collegamento

Più

numero di attacchi

13

numero totale di utensili

38

numero di chiavi a bussola per cacciavite

14

numero di chiavi a tubo torx

6

numero di chiavi a tubo interno esagonale

13

Con cricchetto

Produttore

Set 38pz bussole e punte acciaio cromo vanadio per elettricisti

€ 109,18 x 1 pz.
(pz.)
16 pz.
Q.tà consigliata info