Prodotti /

Cod. Rexel
CX1466210
Cod. Produttore
1466210
Cod. EAN
4063151858377

Informazioni di prodotto

Scaricatori di sovratensioni tipo 2

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Limitatore di sovratensione a innesto, secondo tipo 2 / Classe II, per reti di alimentazione di corrente monofase PE e N posati insieme in un conduttore (sistema a 2 conduttori: L, N/PEN), con contatto di segnalazione remota.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

con contatto telecomunicazioni

dimensione

Altro

classe di prova tipo 2

Segnalazione nell'apparecchio

Ottico

fusibile ausiliario integrato

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

50 mm²

forma della rete DC

Resistenza di cortocircuito (Isccr)

50 kA

Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)

315 A

Produttore

Scaricatore sovratensioni tipo 2 Classe II monofase con contatto segnalazione remota per reti 2 conduttori