Prodotti /

Cod. Rexel
CX2906750
Cod. Produttore
2906750
Cod. EAN
4055626134819

Informazioni di prodotto

Scaricatore di sovratensione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione contro la sovratensione, composta da spina estraibile ed elemento base, con indicatore di stato integrato e coltello sezionatore per un circuito del segnale a 2 fili libero da potenziale di terra, ad es. loop di corrente 0(4) ... 20 mA, omologazione EX e per la zona 2, compatibile con HART. Utilizzabile nei circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Produttore

Scaricatore sovratensione SPD segnale 2 fili 24V DC con indicatore stato e coltello sezionatore per circuiti sicurezza SIL 3