Prodotti /

Cod. Rexel
CX2906753
Cod. Produttore
2906753
Cod. EAN
4055626134840

Informazioni di prodotto

Scaricatore di sovratensione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Protezione contro la sovratensione, composta da spina estraibile ed elemento base, con indicatore di stato integrato e coltello sezionatore per due fili del segnale con potenziale di riferimento comune, ad es. digitale IN/OUT. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Produttore

Scaricatore sovratensione digitale 2 fili protezione segnale 24V DC SIL 3