Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Scale e Sgabelli /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ730918
Cod. Produttore
BIZ730918
Cod. EAN
3700882161444

Informazioni di prodotto

  • Materiale: alluminio anodizzato
  • Altezza max accesso: 3,25 m
  • Numero pioli: 11
  • Larghezza gradino: 39 mm
  • Portata max piolo: 150 kg
  • Altezza piegata: 81 cm
  • Peso: 11 kg
  • Serie: BIZ HAUTEUR

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scala telescopica in alluminio anodizzato con altezza massima regolabile fino a 3,25 metri, ideale per lavori elettrici che richiedono accesso in quota. Dotata di 11 pioli con larghezza di gradino di 39 mm, garantisce stabilità e sicurezza supportando un peso massimo di 150 kg per piolo. Conforme alla norma EN131-6, questa scala offre facilità di trasporto grazie al manico integrato e rapidità di chiusura per un utilizzo pratico e versatile. La struttura compatta e leggera, con un peso di 11 kg, permette un agevole spostamento e una gestione efficiente degli spazi di lavoro. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Scala telescopica regolabile all'altezza di accesso desiderat (altezza massima 3,25 m). Facile da trasportare e rapida da riporre. Pratica: punte superiori rinforzate per una migliore stabilità della scala.

larghezza

0,8 mm

Tipologia

Scala telescopica

peso

11 kg

Numero di elementi

2

Numero di barrette

11

materiale

Alluminio

Lunghezza del trasporto

0,8 m

Capacità di portata

150 kg

lunghezza

3,25 ... 3,25 m

Serie

BIZ HAUTEUR

Produttore

Scala telescopica regolabile 3,25 m per installatori elettrici