Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG16041
Cod. Produttore
16041
Cod. EAN
3303430160410

Informazioni di prodotto

Scala 0/600A per 16030

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scala amperometro analogico iAMP - 0..600 A

valore finale nominale della scala

600

unità di misura

ampere

max. deviazione della lancetta

90 °

altezza della scala di misura

62 mm

ampiezza della scala di misura

62 mm

Serie

AMP__VLT

Produttore

Scala amperometro analogico iAMP - 0..600 A