Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG16031
Cod. Produttore
16031
Cod. EAN
3303430160311

Informazioni di prodotto

Scala 0/5A per 16030

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scala amperometro analogico iAMP - 0..5 A

valore finale nominale della scala

5

unità di misura

ampere

max. deviazione della lancetta

90 °

altezza della scala di misura

62 mm

ampiezza della scala di misura

62 mm

Serie

AMP__VLT

Produttore

Scala amperometro analogico iAMP - 0..5 A