Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG16012
Cod. Produttore
16012
Cod. EAN
3303430160120

Informazioni di prodotto

Scala 0/400 per 16004

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scala amperometro analogico AMP (72x72) - 1.3In - 0..400 A

Serie

AMP__VLT

prodotto Sustainable

Si

unità di misura

ampere

ampiezza della scala di misura

62 mm

altezza della scala di misura

62 mm

altezza

72 mm

collegamento del convertitore

classe di precisione

1.5

larghezza

72 mm

tipo di tensione

AC

valore finale nominale della scala

400 A

potenza dissipata

1.1 W

esecuzione

incasso

Produttore

Scala amperometro analogico AMP (72x72) - 1.3In - 0..400 A