Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
valore finale nominale della scala
250
unità di misura
ampere
max. deviazione della lancetta
90 °
altezza della scala di misura
62 mm
ampiezza della scala di misura
Serie
AMP__VLT
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: IMIF96001 Cod. Produttore: IF96001 Cod. EAN: 8032826025938
Cod. Rexel: IMMFD4421 Cod. Produttore: MFD4421 Cod. EAN: 8032826046957
Cod. Rexel: IMMF96411 Cod. Produttore: MF96411 Cod. EAN: 8032826045431
Cod. Rexel: IMMF96001 Cod. Produttore: MF96001 Cod. EAN: 8032826025921
Cod. Rexel: IMCE21175A0 Cod. Produttore: CE21175A0 Cod. EAN: 8032826028595
Cod. Rexel: IMCE11165A0 Cod. Produttore: CE11165A0 Cod. EAN: 8032826041839
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te