Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG16011
Cod. Produttore
16011
Cod. EAN
3303430160113

Informazioni di prodotto

Scala 0/200 per 16004

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scala amperometro analogico AMP (72x72) - 1.3In - 0..200 A

esecuzione

incasso

potenza dissipata

1.1 W

valore finale nominale della scala

200 A

tipo di tensione

AC

larghezza

72 mm

classe di precisione

1.5

collegamento del convertitore

altezza

72 mm

altezza della scala di misura

62 mm

ampiezza della scala di misura

62 mm

unità di misura

ampere

Serie

AMP__VLT

Produttore

Scala amperometro analogico AMP (72x72) - 1.3In - 0..200 A

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui