Prodotti /

Cod. Rexel
WX5690222
Cod. Produttore
5690222
Cod. EAN
8025241194136

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 80-275 V
  • Ingressi: 2 (1+1)
  • Materiale: resistente
  • Uso: civile e industriale
  • Protezione: ottimale
  • Serie: ISPRO
  • Tipo: scatola derivazione
  • Affidabilità: garantita
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione ISPRO in materiale resistente, adatta per installazioni elettriche con tensione da 80 a 275 volt. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità, è dotata di due ingressi (1+1) per facilitare le connessioni e la distribuzione dei cavi. Ideale per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, assicura protezione e organizzazione ottimale dei collegamenti elettrici.