› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SC 4-RZ/13

Cod. Rexel CX3121012
Cod. Produttore 3121012
Cod. EAN 4017918092917

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 250 V
  • Corrente nominale: 41 A
  • Tipo di connessione: a vite
  • Sezione dimensionamento: 6 mm²
  • Sezione conduttore: 0,5-10 mm²
  • Montaggio: NS 35/7,5-32
  • Colore: grigio
  • Serie: GTF 76/230

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto sezionatore, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 41 A, 1. piano, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

22,5 mm

altezza

64,5 mm

profondità

53,5 mm

tensione nominale

250 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

41 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 6 mm²

SC 4-RZ/13