› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SC 2,5-RZ/ 6

Cod. Rexel CX3040355
Cod. Produttore 3040355
Cod. EAN 4017918832889

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 24 A
  • Numero poli: 11
  • Connessione: a molla
  • Sezione cavi: 0,08-4 mm²
  • Dimensionamento: 2,5 mm²
  • Colore: grigio
  • Serie: SP 2,5/11

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Maschio, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero poli: 11, tipo di connessione: Connessione a molla, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm²- 4 mm², colore: grigio

Caratteristiche tecniche

larghezza

57,2 mm

Tipologia

Inserto maschio

tensione nominale

500 V

numero di poli

11

corrente nominale In

24 A

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,08 ... 2,5 mm²

SC 2,5-RZ/ 6