Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX3040070
Cod. Produttore
3040070
Cod. EAN
4017918832674

Informazioni di prodotto

Morsetto passante a due piani ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Connessione a molla per un montaggio semplice e veloce
  • Compatibile con sezioni da 0,08 a 4 mm², versatile per diverse applicazioni
  • Montaggio rapido su guide NS 35/15 e NS 35/7,5

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata affidabilità con tensione nominale di 500 V e corrente fino a 22 A
  • Risparmio energetico grazie al ripartitore di potenziale integrato
  • Struttura compatta e robusta per una lunga durata

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsetto passante a due piani, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., con ripartitore di potenziale, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 22 A, tipo di connessione: Connessione a molla/a innesto, 1. e 2° piano, collegamento a sinistra, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,08 mm² - 4 mm², 1. e 2° piano, collegamento a destra, tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: grigio

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

5,2 mm

altezza

71,5 mm

profondità

47,5 mm

tensione nominale

500 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

22 A

Adatto per materiale conduttore

Alluminio/rame

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²