› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SC 2,5-RZ/ 1-L

Cod. Rexel CX3040067
Cod. Produttore 3040067
Cod. EAN 4017918832667

Informazioni principali

  • Tipo connessione: molla/innesto
  • Sezione conduttori: 0,08 - 4 mm²
  • Piani morsetto: due
  • Colore: giallo-verde
  • Montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5
  • Collegamento: a sinistra
  • Serie: STTB
  • Funzione: morsetto terra

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetto a due piani per conduttori di terra, tipo di connessione: Connessione a molla/a innesto, 1. e 2° piano, collegamento a sinistra, sezione: 0,08 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, NS 35/7,5, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

5,2 mm

altezza

71,5 mm

profondità

47,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

sezione conduttore collegabile unifilare

0,08 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,08 ... 2,5 mm²

SC 2,5-RZ/ 1-L