› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

SC 2,5/ 9

Cod. Rexel CX3071410
Cod. Produttore 3071410
Cod. EAN 4055626289168

Informazioni principali

  • Profondità: 54,5 mm
  • Larghezza: 63 mm
  • Altezza: 214 mm
  • Colore: grigio
  • Confezionamento: a coppie
  • Tipo: Copertura
  • Serie: CGS-AH 50
  • Uso: Passacavi quadro elet

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Copertura, confezionamento a coppie, profondità: 54,5 mm, larghezza: 63 mm, altezza: 214 mm, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

63 mm

altezza

214 mm

SC 2,5/ 9