Prodotti /

Cod. Rexel
WX5690130
Cod. Produttore
5690130
Cod. EAN
8025241187596

Informazioni di prodotto

  • Serie: ISPRO
  • Tensione nominale: 1000 V DC
  • Protezione: Interruttore fotovoltaico
  • Corrente nominale: 40 A
  • Isolamento rapido e sicuro
  • Materiali resistenti e duraturi
  • Certificato per impianti PV
  • Adatto per alta tensione
Descrizione del produttore: Interruttore di protezione per impianti fotovoltaici con tensione nominale di 1000 V DC. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti di energia solare, consente l'isolamento rapido e sicuro dei circuiti. Realizzato con materiali resistenti e adatti all'uso elettrico, assicura una lunga durata e prestazioni ottimali in condizioni di esercizio continue. Ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo di interruzione certificato per sistemi fotovoltaici ad alta tensione.