Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM9839
Cod. Produttore
009839
Cod. EAN
4015080098393

Informazioni di prodotto

CU20X10-2250 SBARRE DI RAME

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sbarra piatta in rame per sistema quadro di distribuzione CI, superficie zincata, 20x10mm, lunghezza di fornitura=2250mm, Ie=400A, quadro di distribuzione CI fino a 630A=1x 20x10 + 1x 20x5

larghezza

20 mm

Tipologia

Piatto

altezza

10 mm

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza

2250 mm

corrente nominale In

400 A

Produttore

Sbarra piatta rame zincata 20x10mm lunghezza 2250mm per quadri distribuzione fino 630A